PHILIPS - Kompfcső 4pin 18W/ 4000K 2csöves 2G11foglalat GT21279 - 927903008470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 18 W
Fényáram - 1200 lm
Foglalat - 2G11
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500706690
Sonepar cikkszám
GT21279
Gyártói cikkszám
927903008470
Gyártói típuskód
MASTER PL-L 18W/840 4P
Fényforrás teljesítménye:
18 W
Fényáram:
1200 lm
Foglalat:
2G11
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átlagos névleges élettartam:
20000 h
Átmérő:
39 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
226.6 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
20 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb