PHILIPS - Kompfcső 4pin 26W/ 4000K 4csöves G24q-3foglalat SX078222 - 927907384040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 26 W
Fényáram - 1800 lm
Foglalat - G24q-3
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX078222
Gyártói cikkszám
927907384040
Gyártói típuskód
MASTER PL-C 26W/840 4P
Fényforrás teljesítménye:
26 W
Fényáram:
1800 lm
Foglalat:
G24q-3
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
27.1 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
163.9 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
4
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
29 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb