PHILIPS - Kompfcső 4pin 32W/ 2700K 6csöves Gx24q-3foglalat GT23295 - 927914782771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 32 W
Fényáram - 2400 lm
Foglalat - GX24q-3
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500559968
Sonepar cikkszám
GT23295
Gyártói cikkszám
927914782771
Gyártói típuskód
MASTER PL-T 32W/827/4P
Fényforrás teljesítménye:
32 W
Fényáram:
2400 lm
Foglalat:
GX24q-3
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
39.85 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
138.7 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
6
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
35 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb