Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 36W/ 105V 2csöves 2G11 foglalat GT60867 - 86889340

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 4pin 36W/ 105V 2csöves 2G11 foglalat GT60867

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-B

  • Foglalat - 2G11

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 416.6 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT60867

Gyártói cikkszám

86889340

Gyártói típuskód

PL-L 36W/01/4P 1CT

UV-sugárzás típusa:

UV-B

Foglalat:

2G11

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

416.6 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Nem

Átmérő:

39 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Nem

Lámpaforma:

egyéb

Lámpafeszültség:

101-111 V

Fényforrás:

kompakt fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Igen

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

2000 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

4.4 mg

More than 400 independent clinical studies have proven that the UVB Narrowband PL-L/PL-S lamps are safer and more effective than any other lamps in their class. The PL-L/PL-S versions provide additional design freedom for system manufacturers since these