Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 36W germicid 2csöves 2G11foglalat SN018751 - 927903404007

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 4pin 36W germicid  2csöves 2G11foglalat SN018751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • UV-sugárzás típusa - UV-C

  • Foglalat - 2G11

  • Rovarirtásra alkalmas - Nem

  • Teljes hossz - 415 mm

  • Feketefény-lámpa - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018751

Gyártói cikkszám

927903404007

Gyártói típuskód

TUV PL-L 36W/4P 1CT/25

UV-sugárzás típusa:

UV-C

Foglalat:

2G11

Rovarirtásra alkalmas:

Nem

Teljes hossz:

415 mm

Feketefény-lámpa:

Nem

Fényforrás teljesítménye:

36 W

Levegő fertőtlenítésére alkalmas:

Igen

Átmérő:

38 mm

Vízfertőtlenítésre alkalmas:

Igen

Lámpaforma:

egyéb

Lámpafeszültség:

101-111 V

Fényforrás:

kompakt fénycső

Orvosi alkalmazásokhoz:

Nem

Személyes jó közérzethez alkalmas:

Nem

Reprográfiára alkalmas:

Nem

Testbarnításra alkalmas:

Nem

Külső előtét szükséges:

Igen

Külső gyújtó szükséges:

Igen

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Beépített gyújtó:

Nem

Szabályozható fényerősség:

Nem

Üzemeltetési helyzet:

véletlenszerű

Higanytartalom:

4.4 mg

Kompakt egyvégű kisnyomású higanygőz lámpák