PHILIPS - Kompfcső 4pin 42W/ 2700K 6csöves Gx24q-4foglalat GT80253 - 927914882771
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 42 W
Fényáram - 3200 lm
Foglalat - GX24q-4
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500560025
Sonepar cikkszám
GT80253
Gyártói cikkszám
927914882771
Gyártói típuskód
MASTER PL-T 42W/827/4P
Fényforrás teljesítménye:
42 W
Fényáram:
3200 lm
Foglalat:
GX24q-4
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
827
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
39.85 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Teljes hossz:
164.7 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
6
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
45 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb