Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső 4pin 55W/ 6500K 2csöves 2G11foglalat GT71378 - 927908786570

PHILIPS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 55 W

  • Fényáram - 4600 lm

  • Foglalat - 2G11

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500261700

Sonepar cikkszám

GT71378

Gyártói cikkszám

927908786570

Gyártói típuskód

MASTER PL-L 55W/865 4P

Fényforrás teljesítménye:

55 W

Fényáram:

4600 lm

Foglalat:

2G11

Színhőmérséklet:

6500 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényszín:

865

Átlagos névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

39 mm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Teljes hossz:

541.6 mm

Beépített gyújtó:

Nem

Amalgámtechnológia:

Nem

Speciális felhasználás:

egyéb

Szín:

fehér

Lámpacsövek száma:

2

Alkalmas EVG-hez:

Igen

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

61 kWh

Lámpa típusjelölése:

egyéb

A MASTER PL-L egy közepes vagy nagy teljesítményt igénylő felhasználásra tervezett lineáris kompakt fénycső, amely leginkább a magas fénykibocsátást igénylő üzlethelyiségek, vendéglátó-ipari és irodai terek általános megvilágítására szolgáló mennyezeti lá