PHILIPS - Kompfcső 4pin 57W/ 4000K 6csöves Gx24q-4foglalat SN070808 - 927914984071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 57 W
Fényáram - 3900 lm
Foglalat - GX24q-5 (4-pin)
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500611451
Sonepar cikkszám
SN070808
Gyártói cikkszám
927914984071
Gyártói típuskód
MASTER PL-T 57W/840/4P
Fényforrás teljesítménye:
57 W
Fényáram:
3900 lm
Foglalat:
GX24q-5 (4-pin)
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
39.85 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
106.7 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
6
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
59 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb