PHILIPS - Kompfcső 4pin 9W/ 4000K 2csöves 2G7foglalat GT13091 - 927936284011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 9 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - 2G7
Színhőmérséklet - 4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500260963
Sonepar cikkszám
GT13091
Gyártói cikkszám
927936284011
Gyártói típuskód
MASTER PL-S 9W/840 4P
Fényforrás teljesítménye:
9 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
2G7
Színhőmérséklet:
4000 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényszín:
840
Átlagos névleges élettartam:
13000 h
Átmérő:
28 mm
Fényszín EN 12464-1 szerint:
semleges 3300-tól 5300 K-ig
Teljes hossz:
151.1 mm
Beépített gyújtó:
Nem
Amalgámtechnológia:
Nem
Speciális felhasználás:
egyéb
Szín:
fehér
Lámpacsövek száma:
2
Alkalmas EVG-hez:
Igen
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
9 kWh
Lámpa típusjelölése:
egyéb