Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Kompfcső 4pin LED 8W/ 3000K 900lm 2G11foglalat SN201417 - 929003578802

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 4pin LED 8W/ 3000K 900lm 2G11foglalat SN201417

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8719514486768

Sonepar cikkszám

SN201417

Gyártói cikkszám

929003578802

Gyártói típuskód

CorePro LED PLL HF 8W 830 4P 2G11

Kompfcső 4pin LED 8W/ 3000K 900lm 2G11foglalat