Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Kompfcső 4pin LED PLL 12W/4000K 2G11 1500lm 160° 3Y SN193654 - 929003579102

MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső 4pin LED PLL 12W/4000K 2G11 1500lm 160° 3Y SN193654

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8719514486829

Sonepar cikkszám

SN193654

Gyártói cikkszám

929003579102

Gyártói típuskód

CorePro LED PLL HF 12W 840 4P 2G11

Kompfcső 4pin LED PLL 12W/4000K 2G11 1500lm 160° 3Y