Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 11W/ 2700K 4csöves 15000h GT07321 - 929731182709

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14 11W/ 2700K 4csöves 15000h GT07321

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500263773

Sonepar cikkszám

GT07321

Gyártói cikkszám

929731182709

Gyártói típuskód

MASTER PL-E 11W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

28 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

144.2 mm

Szabályozható fényerősség:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 11W/ 2700K 4csöves 15000h