Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 11W/ 2700K 4csöves 6év GT21320 - 929689432702

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14 11W/ 2700K 4csöves 6év GT21320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21320

Gyártói cikkszám

929689432702

Gyártói típuskód

ECONOMY 6Y 11W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín:

827

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 11W/ 2700K 4csöves 6év