Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 13W/ 2700K CSAVART 8000h szabályozható GT56764 - 929689658104

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14 13W/ 2700K CSAVART 8000h szabályozható GT56764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 13 W

  • Fényáram - 700 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín - 827

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT56764

Gyártói cikkszám

929689658104

Gyártói típuskód

TORNADO ES 13W/827 E14 DIMM

Fényforrás teljesítménye:

13 W

Fényáram:

700 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

827

Átmérő:

47 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 13W/ 2700K CSAVART 8000h szabályozható