Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 3W/ 2700K 4csöves 8év GT46011 - 929689443906

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  3W/ 2700K 4csöves 8év GT46011

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 3 W

  • Fényáram - 135 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - meleg <3300 K

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46011

Gyártói cikkszám

929689443906

Gyártói típuskód

GENIE 3W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

3 W

Fényáram:

135 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Teljes hossz:

102 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 3W/ 2700K 4csöves 8év