PHILIPS - Kompfcső E14 5W/ 2700K 4csöves 15000h GT07319 - 929730382705
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Fényáram - 210 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 15000 h
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07319
Gyártói cikkszám
929730382705
Gyártói típuskód
MASTER PL-E 5W/827 E14
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Fényáram:
210 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpafeszültség:
230-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
28 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Teljes hossz:
117.2 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 5W/ 2700K 4csöves 15000h