Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 5W/ 2700K 6csöves 8év GT07304 - 929689133101

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  5W/ 2700K 6csöves 8év GT07304

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 230 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín - 827

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07304

Gyártói cikkszám

929689133101

Gyártói típuskód

GENIE 5W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

230 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

827

Teljes hossz:

109 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 5W/ 2700K 6csöves 8év