Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 5W/ 2700K CSAVART 10000h GT86055 - 929689381104

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  5W/ 2700K CSAVART 10000h GT86055

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT86055

Gyártói cikkszám

929689381104

Gyártói típuskód

Econ Twister 5W WW E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 5W/ 2700K CSAVART 10000h