PHILIPS - Kompfcső E14 5W/ 2700K CSAVART 8000h GT33931 - 929689838101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 5 W
Fényáram - 300 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2700 K
Fényszín - 827
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33931
Gyártói cikkszám
929689838101
Gyártói típuskód
TORNADO T2 5W/827 E14
Fényforrás teljesítménye:
5 W
Fényáram:
300 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2700 K
Fényszín:
827
Átmérő:
47 mm
Teljes hossz:
92 mm
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 5W/ 2700K CSAVART 8000h