Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 5W/ 2700K gyertya 10000h GT46028 - 929763432228

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  5W/ 2700K gyertya 10000h GT46028

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46028

Gyártói cikkszám

929763432228

Gyártói típuskód

Soft ES 5W WW E14 B38

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 5W/ 2700K gyertya 10000h