Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 5W/ 6500K 6csöves 8év GT33948 - 929689433210

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  5W/ 6500K 6csöves 8év GT33948

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 5 W

  • Fényáram - 235 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényszín - 865

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33948

Gyártói cikkszám

929689433210

Gyártói típuskód

GENIE 5W/865 E14

Fényforrás teljesítménye:

5 W

Fényáram:

235 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényszín:

865

Teljes hossz:

109 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 5W/ 6500K 6csöves 8év