Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 7W/ 2700K kisgömb 10000h GT55807 - 872790021186325

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  7W/ 2700K kisgömb 10000h GT55807

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 7 W

  • Fényáram - 290 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT55807

Gyártói cikkszám

872790021186325

Gyártói típuskód

Soft ES 7W WW E14 T45

Fényforrás teljesítménye:

7 W

Fényáram:

290 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

kerek / gömb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

45 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Igen

Teljes hossz:

85 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 7W/ 2700K kisgömb 10000h