PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 2200K gyertya GT83476 - 929689199201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Fényáram - 320 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 2200 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT83476
Gyártói cikkszám
929689199201
Gyártói típuskód
Softone Candle 8W Flame E14
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Fényáram:
320 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
2200 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
gyertya
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
822
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
41.5 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
120.5 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh