Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 2700K 6csöves 8000h GT76705 - 929689330113

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 2700K 6csöves 8000h GT76705

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 380 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpafeszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76705

Gyártói cikkszám

929689330113

Gyártói típuskód

Small Economy 8W E14 WW 1PF/6

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

380 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpafeszültség:

230-230 V

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

44.4 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

114 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 8W/ 2700K 6csöves 8000h