Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 2700K 6csöves 8év GT07305 - 929689133301

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  8W/ 2700K 6csöves 8év GT07305

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 435 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Fényszín - 827

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07305

Gyártói cikkszám

929689133301

Gyártói típuskód

GENIE 8W/827 E14

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

435 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

2700 K

Fényszín:

827

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

112 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 8W/ 2700K 6csöves 8év