Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 2700K gyertya 10000h GT46029 - 929764432215

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  8W/ 2700K gyertya 10000h GT46029

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46029

Gyártói cikkszám

929764432215

Gyártói típuskód

Soft ES 8W WW E14 B42

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 8W/ 2700K gyertya 10000h