Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 2700K gyertya 6000h GT72536 - 929689932945

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  8W/ 2700K gyertya 6000h GT72536

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72536

Gyártói cikkszám

929689932945

Gyártói típuskód

Eco Candle 8W WW E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 8W/ 2700K gyertya 6000h