Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 6500K 6csöves 8000h GT78761 - 929689330207

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 6500K 6csöves 8000h GT78761

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT78761

Gyártói cikkszám

929689330207

Gyártói típuskód

Small Economy 8W E14 CDL 1PF/6

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 8W/ 6500K 6csöves 8000h