Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 6500K 6csöves 8év GT33949 - 929689133401

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14  8W/ 6500K 6csöves 8év GT33949

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 8 W

  • Fényáram - 400 lm

  • Foglalat - E14

  • Színhőmérséklet - 6500 K

  • Fényszín - 865

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33949

Gyártói cikkszám

929689133401

Gyártói típuskód

GENIE 8W/865 E14

Fényforrás teljesítménye:

8 W

Fényáram:

400 lm

Foglalat:

E14

Színhőmérséklet:

6500 K

Fényszín:

865

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

112 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E14 8W/ 6500K 6csöves 8év