Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 6500K CSAVART 8000h GT33935 - 929689838401

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 6500K CSAVART 8000h GT33935

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33935

Gyártói cikkszám

929689838401

Gyártói típuskód

TORNADO T2 8W/865 E14

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E14 8W/ 6500K CSAVART 8000h