PHILIPS - Kompfcső E14 8W/ 6500K csavart GT88480 - 929689134401
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 8 W
Fényáram - 475 lm
Foglalat - E14
Színhőmérséklet - 6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291117124
Sonepar cikkszám
GT88480
Gyártói cikkszám
929689134401
Gyártói típuskód
Tornado T2 8W CDL E14 220-240
Fényforrás teljesítménye:
8 W
Fényáram:
475 lm
Foglalat:
E14
Színhőmérséklet:
6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényszín:
865
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
47.5 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
96.5 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb