PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 2700K 4csöves 15000h GT07322 - 929730982709
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 600 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711500263681
Sonepar cikkszám
GT07322
Gyártói cikkszám
929730982709
Gyártói típuskód
MASTER PL-E 11W/827 E27
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
600 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
15000 h
Lámpafeszültség:
230-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
nincs
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
28 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
141.2 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb