Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 15000h GT59230 - 929689876705

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 15000h GT59230

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59230

Gyártói cikkszám

929689876705

Gyártói típuskód

MASTER Genie 11W WW E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

117 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 15000h