Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 6000h GT69394 - 929689310309

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 6000h GT69394

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT69394

Gyártói cikkszám

929689310309

Gyártói típuskód

Small Economy Stick 11W E27 W2

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 6000h