Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 8év GT07317 - 929689243301

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 2700K 6csöves 8év GT07317

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 600 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07317

Gyártói cikkszám

929689243301

Gyártói típuskód

GENIE 11W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

600 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

nincs

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

44 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

115 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

11 kWh

Bura nélküli energiatakarékos fényforrás, amely kiváló fényt ad a kompakt mérettel karöltve. Méretének köszönhetően kiválóan alkalmazható az otthoni világításban, ahol több fényre van szükségünk. Egyszerűen betekerhető az összes hagyományos izzó helyére.