Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 4000K 6csöves 8év GT33951 - 21396510

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 4000K 6csöves 8év GT33951

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 11 W

  • Fényáram - 570 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Átlagos névleges élettartam - 8000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8710163213965

Sonepar cikkszám

GT33951

Gyártói cikkszám

21396510

Gyártói típuskód

GENIE 11W/840 E27

Fényforrás teljesítménye:

11 W

Fényáram:

570 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

4000 K

Átlagos névleges élettartam:

8000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Fényszín:

840

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

44.4 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

117 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W/ 4000K 6csöves 8év