Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 6500K 4csöves 8000h GT76022 - 929689310407

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 11W/ 6500K 4csöves 8000h GT76022

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT76022

Gyártói cikkszám

929689310407

Gyártói típuskód

Small Economy 11W E27 CDL 1PF6

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 11W/ 6500K 4csöves 8000h