Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 12W/ 2700K 6csöves 10000h GT36438 - 54334920

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 12W/ 2700K 6csöves 10000h GT36438

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 12 W

  • Fényáram - 670 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 15 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711500543349

Sonepar cikkszám

GT36438

Gyártói cikkszám

54334920

Gyártói típuskód

PL-E 12W/827 E27 230

Fényforrás teljesítménye:

12 W

Fényáram:

670 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpaforma:

egyéb

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

48.1 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

118.9 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; %Kompfcső E27 12W/ 2700K 6csöves 10000h