PHILIPS - Kompfcső E27 12W/ 2700K izzó forma 10000h GT46033 - 929689118507
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 11 W
Fényáram - 580 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291682066
Sonepar cikkszám
GT46033
Gyártói cikkszám
929689118507
Gyártói típuskód
Soft ES 12W WW E27 T60
Fényforrás teljesítménye:
11 W
Fényáram:
580 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
56 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
109 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
11 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem