PHILIPS - Kompfcső E27 12W/ 2700K izzó forma 8000h G13709 - 929689332505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 12 W
Fényáram - 630 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Lámpaforma - körte alak
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G13709
Gyártói cikkszám
929689332505
Gyártói típuskód
Eco Softone A55 12W WW E27
Fényforrás teljesítménye:
12 W
Fényáram:
630 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Lámpaforma:
körte alak
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 12W/ 2700K izzó forma 8000h