PHILIPS - Kompfcső E27 12W/ 6500K CSAVART 8000h GT33940 - 929689114601
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 12 W
Fényáram - 705 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291116943
Sonepar cikkszám
GT33940
Gyártói cikkszám
929689114601
Gyártói típuskód
TORNADO T2 12W CDL E27
Fényforrás teljesítménye:
12 W
Fényáram:
705 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500 K
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
spirál
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényszín:
865
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
47.5 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
94 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
12 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem
Lámpa típusjelölése:
egyéb