Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 4csöves 6év G14040 - 929689412909

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 4csöves 6év G14040

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 875 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Lámpaforma - körte alak

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14040

Gyártói cikkszám

929689412909

Gyártói típuskód

ECONOMY 6Y 14W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

875 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Lámpaforma:

körte alak

Fényszín:

827

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 14W/ 2700K 4csöves 6év