Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 6csöves 15000h GT59231 - 929689876905

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 6csöves 15000h GT59231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 820 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59231

Gyártói cikkszám

929689876905

Gyártói típuskód

MASTER Genie 14W WW E27

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

820 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

35 mm

Teljes hossz:

132 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 14W/ 2700K 6csöves 15000h