Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 6csöves 6000h GT69395 - 929689116701

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 2700K 6csöves 6000h GT69395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 14 W

  • Fényáram - 856 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718291658634

Sonepar cikkszám

GT69395

Gyártói cikkszám

929689116701

Gyártói típuskód

Small Economy Stick 14W E27 W2

Fényforrás teljesítménye:

14 W

Fényáram:

856 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Átlagos névleges élettartam:

6000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

40.4 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

155 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Lámpa típusjelölése:

egyéb

Energiatakarékos fényforrás, kellemes fénnyel.