PHILIPS - Kompfcső E27 14W/ 6500K 6csöves 6000h GT90235 - 929689116801
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 14 W
Fényáram - 810 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500 K
Átlagos névleges élettartam - 6000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90235
Gyártói cikkszám
929689116801
Gyártói típuskód
Economy Stick 14W CDL E27
Fényforrás teljesítménye:
14 W
Fényáram:
810 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500 K
Átlagos névleges élettartam:
6000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
egyenes
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Fényszín:
865
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Igen
Átmérő:
40.4 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Nem
Teljes hossz:
155 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
14 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem