Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 15W/ 2700K CSAVART 6000h SN002922 - 929689218701

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 15W/ 2700K CSAVART 6000h SN002922

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 15 W

  • Fényáram - 860 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 10000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN002922

Gyártói cikkszám

929689218701

Gyártói típuskód

EconomyTwister 15W WW E27

Fényforrás teljesítménye:

15 W

Fényáram:

860 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

10000 h

Lámpafeszültség:

230-230 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

spirál

Üveg / fedél kivitel:

opál

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Nem

Átmérő:

51.5 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Nem

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:

Nem

Teljes hossz:

110 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Szabályozható fényerősség:

Nem

Az Economy Twister a belépőszintű kompakt fénycsövek családja, amely az önnek szükséges fénykibocsátást biztosítja. Akár 80% energiát spórolhat meg a hagyományos izzólámpákhoz képest, tízszer hosszabb élettartammal rendelkezik, de ugyanolyan kellemes, mel