PHILIPS - Kompfcső E27 15W/ 6500K 6csöves 12000h GT33956 - 929745197304
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 825 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 6500 K
Fényszín - 865
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT33956
Gyártói cikkszám
929745197304
Gyártói típuskód
MASTER PL-E 15W/865 E27
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
825 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
6500 K
Fényszín:
865
Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 15W/ 6500K 6csöves 12000h