Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 16W/ 2700K glob 12000h GT49974 - 929753135505

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 16W/ 2700K glob 12000h GT49974

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 16 W

  • Fényáram - 900 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 12000 h

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49974

Gyártói cikkszám

929753135505

Gyártói típuskód

MST GLOBE 16W/827 E27

Fényforrás teljesítménye:

16 W

Fényáram:

900 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

12000 h

Lámpafeszültség:

230-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

kerek / gömb

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:

Igen

Átmérő:

121 mm

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Beépített szürkületi érzékelő:

Nem

Teljes hossz:

182.1 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 16W/ 2700K glob 12000h