PHILIPS - Kompfcső E27 16W/ 2700K izzó forma 10000h GT44833 - 929689118704
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrás teljesítménye - 15 W
Fényáram - 810 lm
Foglalat - E27
Színhőmérséklet - 2700 K
Átlagos névleges élettartam - 10000 h
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718291682646
Sonepar cikkszám
GT44833
Gyártói cikkszám
929689118704
Gyártói típuskód
Soft ES 16W WW E27 T60
Fényforrás teljesítménye:
15 W
Fényáram:
810 lm
Foglalat:
E27
Színhőmérséklet:
2700 K
Átlagos névleges élettartam:
10000 h
Lámpafeszültség:
220-240 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
opál
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Fényszín:
827
Alkalmas vészáramhoz/egyenfeszültséghez:
Nem
Átmérő:
64 mm
Kültéri használatra alkalmas:
Nem
Beépített szürkületi érzékelő:
Nem
Tetszőleges kapcsolási gyakoriság:
Igen
Teljes hossz:
125 mm
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
15 kWh
Szabályozható fényerősség:
Nem