Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Kompfcső E27 18W/ 2700K 6csöves 15000h GT59232 - 929689876105

PHILIPS
MásolásMásolás
PHILIPS - Kompfcső E27 18W/ 2700K 6csöves 15000h GT59232

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás teljesítménye - 18 W

  • Fényáram - 1145 lm

  • Foglalat - E27

  • Színhőmérséklet - 2700 K

  • Átlagos névleges élettartam - 15000 h

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT59232

Gyártói cikkszám

929689876105

Gyártói típuskód

MASTER Genie 18W WW E27

Fényforrás teljesítménye:

18 W

Fényáram:

1145 lm

Foglalat:

E27

Színhőmérséklet:

2700 K

Átlagos névleges élettartam:

15000 h

Lámpafeszültség:

220-240 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Lámpaforma:

egyenes

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Fényszín:

827

Átmérő:

41 mm

Teljes hossz:

135 mm

Fényforrások ; Kompakt fénycső - menetes ; Kompfcső E27 18W/ 2700K 6csöves 15000h